双輪キャスター ボルト式

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45534325 品番MSB-40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状自在車S ボルト寸法M8×P1.25 ボルト長さ(mm)15 偏芯E(mm)14.5 六角対辺(mm)12 材質(車輪)6ナイロン ストッパー 車輪径A(mm)40 許容荷重(daN)25.5 高さB(mm)50.5 車輪幅C(mm)40 車輪タイプ双輪
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45534325 MSB-40S 01078044 MSB-40S 双輪キャスター ボルト式 モノタロウ 双輪キャスター ボルト式 モノタロウ 1個 169 税込186 仕様が若干変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45534343
2021-10-06
用途:
木製の和風パーテーション(屏風風)につけました
大金工業社 様 (製造業)

工場の奥にデッドスペースが有り、パーテーションを置くのですが、キャスターが無いので出入りが面倒でした。木製のパーテーションですが9ミリの穴を開け締め付けて開閉ができるようになりました。便利に使ってます。値段も満足しています。

対象商品:
45534343
2021-12-21
用途:
簡易作業台のキャスター
サービス業

アウトレット価格でお安く購入出来ました
強度も良くてロック付き
一番の魅力は価格である
良い商品でした

対象商品:
45534343
2020-04-11
用途:
衝立のキャスターに使用

衝立が可動するようにキャスターをつけましたが、ぴったりで値段も安く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
45534334
2016-07-03
用途:
移動用フェンス

使用条件を考慮しない場合、安価で良いです

対象商品:
45534334
2018-08-01
用途:
機器の補修

こちらの品番が安くなっていたので購入(ストッパー無しが50円,ストッパー付きが67円)。給脂はされていない物が納品されました。安くなっていない品番(01078053のMSB-50が119円,01078062のMSB-50Sが134円)と同じ物のような気がします。値段を考えるとお得です。W3/8を使っていた機器もこれに変更しました(Φ8.7のきりでさらってタッピングペーストを塗ったM10P1.5のスパイラルタップを通しただけです)。

対象商品:
45534325
2014-10-13
用途:
木製家具に

作成した家具に取り付ける為、
ボルト式でストッパーの付いているキャスターを探していたのですが、調度良い製品でした。
コストパフォーマンスも良く、転がりも他社製と比べて遜色ありません。

対象商品:
45534343
2020-07-27
用途:
家具に取付
弘扇工芸 様 (サービス業)

許容荷重範囲内でも 重くなるとキャスターが回りにくくなり 十分な余裕があっても 床の材質(もちろん屋内用)により 動きが悪くなります。でもこの値段なので仕方ないですが 商品レビューに載ってる建具家具類って とてもスマートなんだろうなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
45534343
2020-09-15
用途:
机の脚用
3号倉庫 様

角度がズレるとタイヤが回りずらくなるので、直角に取り付けないとダメです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする