8箇所用 どこでも下地 完璧ネジロック 高島 45534377

 

8箇所用 どこでも下地 完璧ネジロック 高島 45534377
8箇所用 どこでも下地 完璧ネジロック 高島 45534377

どこでも下地 完璧ネジロック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード45534377品番8箇所用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。

用途
石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。
適合材石膏ボード成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)セット内容専用液(7mL)1本、アンカー8本、綿棒1本取付可能対象(ねじ)3.5~4mm種別化学反応型(湿気硬化)アズワン品番64-5076-09
注意
※壁の強化に時間を要します。表記の強度(35kgf)が発現するのは最大約90分後以降 です。90分以内では10kgf程度です。
残った専用液を廃棄するには水を混ぜて、強化後プラスチックとして処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45534377
2022-08-09
用途: 自宅の壁に使用
製造業

シンプルで使いやすいです。接着剤は残ってしまうので使い切りタイプがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする