曜日別特売
S12-011 エコクッション900 エムエフ 45534666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S12-011 エコクッション900 エムエフ 45534666
S12-011 エコクッション900 エムエフ 45534666

エコクッション900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ライトベージュ
サイズS
内容量1箱(25本)注文コード45534666品番S12-011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

シンプルな形状・色・最適なサイズ設定により、使用場所内のあらゆる角をカバーします。
必要な分だけ簡単にカットして取付られます。
現場のお客様のお声を形にした、安心で安全なエコクッションです。
ハサミで切り込みを入れるとコーナーもキレイに養生できます。
カーブ面でもしっかりフィットします。

用途
柱・枠の養生に、家具・机等の角に、危険箇所に、現場ツールの安全対策に、事務所の地震対策に、節電対策に
形状L字型ライトベージュ材質発泡ポリエチレンサイズS寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×20×900型番900S
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする