エコクッション900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 45534675 品番 S12-021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シンプルな形状・色・最適なサイズ設定により、使用場所内のあらゆる角をカバーします。
必要な分だけ簡単にカットして取付られます。
現場のお客様のお声を形にした、安心で安全なエコクッションです。
ハサミで切り込みを入れるとコーナーもキレイに養生できます。
カーブ面でもしっかりフィットします。

形状L字型 ライトベージュ 材質発泡ポリエチレン サイズM 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×30×900 用途柱・枠の養生に、家具・机等の角に、危険箇所に、現場ツールの安全対策に、事務所の地震対策に、節電対策に 型番900M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする