Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45535036
品番
25150.1407
参考基準価格(税別)
¥499
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約3.75
形状
丸形
質量(g)
2
温度範囲(℃)
-30〜80
接続ねじ
M4
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
接続方式
片端おねじ
寸法s(mm)
1.2
寸法d1(mm)
10
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
10
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
78
寸法d2
M4
適合用途
緩衝