スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)

スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) - ニューストロング販売スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) - ニューストロング販売スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) - ニューストロング販売

精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。
傾斜9度まで対応可能です。
ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。

用途
ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。
平面(加工後)で傾斜のある加工物に。
材質
材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
首下長
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04684832SALF-12837-9541ねじ/35M12
¥7,685
¥6,498
¥7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
04684850SALF-16837-9542ねじ/40M16
¥9,073
¥7,698
¥8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
04685026SALF-8837-9544ねじ/25M8
¥5,718
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする