Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45535404
品番
25150.0482
参考基準価格(税別)
¥4,865
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約10
形状
丸形
質量(g)
570
温度範囲(℃)
-30〜80
接続ねじ
M16
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式
片端おねじ
寸法s(mm)
3
寸法d1(mm)
100
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
41
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
8100
寸法d2
M16
適合用途
緩衝