画像準備中

ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45535474 品番 25150.0532
参考基準価格(税別)¥574 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
ストローク(mm)約6.25 形状丸形 質量(g)30 温度範囲(℃)-30〜80 寸法t(mm)6.5 接続ねじM8 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理 接続方式片端めねじ 寸法s(mm)2 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 最大許容荷重(N)150 寸法d2M8 適合用途緩衝

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする