ステンレス細ビス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700本) 注文コード 45536111 品番 AF-40S 410 小
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。
磁石にくっつきます。

ねじの呼びM3.3 ねじ径A3.3 全長L(mm)40 ねじ部長さ(mm)26 材質SUS410 サイズ3.3×40 頭径D(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45536111
2024-05-27
用途:
建築作業時
キタ・クラフト株式会社 様 (建設業・工事業)

コスパは良いけど、小袋に入っていて、いちいち取り出すのが面倒なのが難点。

対象商品:
45536145
2020-02-13
用途:
高所作業
T'sルーフ株式会社 様 (建設業・工事業)

このものに関しては細く先切りがしてあり使いやすいです。

対象商品:
45536102
2019-04-14
用途:
小屋作りに
製造業

2X4材を組んで0,5坪の小屋を作りました。外なので錆びると悪いのでステンレスの細ビスで下穴なしで打ちました。簡単にできて木も割れず
良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
45536102
2019-04-15
用途:
屋外の作業

木製フェンスのビス止めに使いました。安い。耐久性も大丈夫な気がする。

1人が参考にしています
対象商品:
45536136
2019-01-05
用途:
木工作品に使用
適斎塾 様

大きさも丁度良く、電動ドリルを使って木への入り具合もスムーズです。

対象商品:
45536154
2019-02-14
用途:
屋根棟包の固定時
建設業・工事業

屋根の棟包金具を、垂木に取り付けるために購入した。ビス長さ75mmならば、うまく金具を取り付けられた。

対象商品:
45536127
2018-11-27
用途:
外部の木材に使用。

価格も安く、とても使いやすい、スリムなビスです。。

対象商品:
45536136
2017-09-17
用途:
木工
株式会社MicroNations 様

いつもこちらで発注してますが、品質が安定していて使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4580:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする