※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45536339
品番
22340.0176
参考基準価格(税別)
¥8,563
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)
質量(g)
120
温度範囲(℃)
-30〜150
取付穴(mm)
12
寸法d2(mm)
14.5
寸法d3(mm)
18.2
寸法l3(mm)
35.1
寸法l4(mm)
22.7
寸法l5(mm)
57.1
寸法l6(mm)
20.2
寸法l7(mm)
12.6
せん断強度(KN)
87
RoHS指令(10物質対応)
対応