曜日別特売
F-700-A ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ 45536714

F-700-A ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ 45536714
F-700-A ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ 45536714

ヒューズホルダー 横型連結式

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)10
適合FG-20、FG-30、その他
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
Φ5.2×20
Φ10.31×38.1
端子金具ねじ締付端子(M4×8セムスねじ)
ねじ締付端子(M4×8セムスねじ)
ハンダ付け兼用187タブ端子 (t0.5)
ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)
ねじ締付端子(M4×8 セムスねじ)
スクリューレス端子
内容量1個注文コード45536714品番F-700-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。

適合FG-20、FG-30、その他適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8仕様DINレール取付可能取付方式DINレール取付定格電流(A)10締付トルク(N・m)1(M4ネジ、平ワッシャー使用時)、1.2(端子ネジ)材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格使用可能電線範囲-端子金具ねじ締付端子(M4×8セムスねじ)色(本体)端子ねじ端子、M4セムスネジ絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45536714
2021-11-20
用途: 個人の工作で使用

探していました。1個から購入できるため、非常に助かります。
個人使用につき、少ない個数でしか購入できませんが、また購入したいと思います。

対象商品 : 45536714
2019-12-05
用途: 検定練習用
製造業

配電盤技能検定試験時に使用されていたヒューズホルダーです。
社内で練習しているものと型式が違うので、本番時、違いにとまどっていました。
製品についての改善点は特になく、豊富な種類を取り揃えてあるモノタロウ社に感謝です!

対象商品 : 45536784
2019-04-26
用途: 遮断
農・林・水産業

細かい部品ですが使いやすく助かります。
カバーの販売が別の個別ぺーんじで関連もつけられていなかったので探すのが大変だった 注文コード45536802品番F-710-FC2

4が参考にしています
対象商品 : 45536714
2018-02-04
用途: 操作盤の組立

既製のヒューズホルダより、連結式なので取付幅も少なく、扱いと組立が楽です。

対象商品 : 45536714
2016-02-10
用途: 盤内のヒューズとして

なんら問題はありません。ヒューズとセットの物があっても良いかも知れません?

対象商品 : 45536714
2014-06-23
用途: 簡易制御盤製作

特に問題ないが、たいした部品ではないのでもう少し安くてもいいのではないかと思います。

対象商品 : 45536714
2014-08-18
用途: 製品のラックに実装
株式会社イメージネット

別売りの回り止めを使用することにより取り外れ防止になり良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする