ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45536741 品番 F-700-FC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、連結して増極可能

適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 適合FG-20、FG-30、その他 材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45536741
2022-03-31
用途:
保安対策

軍手だとはずしにくいが、上下端に突起があれば
はずしやすいかもしれない。

対象商品:
45536741
2021-10-11
用途:
個人の工作用

ツマミありと、ツマミなしの比較のため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする