サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45536775
品番
F-700-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様
1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)
適合
FG-20、FG-30、その他
材質
P.B.T. (UL94V-0)
材質(本体)
P.B.T. (UL94V-0)
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
端子金具
ハンダ付け兼用187タブ端子 (t0.5)
色(本体)
白
端子
はんだ兼用、187タブ(t0.5)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。