ヒューズホルダー 横型連結式

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45536793 品番 F-710-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。

適合FG-10 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 仕様- 取付方式- 定格電流(A)10 締付トルク(N・m)0.5(M3ネジ、平ワッシャー使用時) 材質P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 使用可能電線範囲- 端子金具ハンダ付け兼用187タブ端子 (t0.5) 色(本体) 端子はんだ兼用、187タブ(t0.5) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45536714
2021-11-20
用途:
個人の工作で使用

探していました。1個から購入できるため、非常に助かります。
個人使用につき、少ない個数でしか購入できませんが、また購入したいと思います。

対象商品:
45536714
2019-12-05
用途:
検定練習用
製造業

配電盤技能検定試験時に使用されていたヒューズホルダーです。

社内で練習しているものと型式が違うので、本番時、違いにとまどっていました。
製品についての改善点は特になく、豊富な種類を取り揃えてあるモノタロウ社に感謝です!

対象商品:
45536784
2019-04-26
用途:
遮断
農・林・水産業

細かい部品ですが使いやすく助かります。

カバーの販売が別の個別ぺーんじで関連もつけられていなかったので探すのが大変だった 注文コード45536802品番F-710-FC2

4人が参考にしています
対象商品:
45536714
2018-02-04
用途:
操作盤の組立

既製のヒューズホルダより、連結式なので取付幅も少なく、扱いと組立が楽です。

対象商品:
45536714
2016-02-10
用途:
盤内のヒューズとして

なんら問題はありません。ヒューズとセットの物があっても良いかも知れません?

対象商品:
45536714
2014-06-23
用途:
簡易制御盤製作

特に問題ないが、たいした部品ではないのでもう少し安くてもいいのではないかと思います。

対象商品:
45536714
2014-08-18
用途:
製品のラックに実装
株式会社イメージネット 様

別売りの回り止めを使用することにより取り外れ防止になり良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする