サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45536802
品番
F-710-FC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5.2×20
適合
FG-10
材質
ポリカーボネート (UL94V-2)
色(本体)
透明
材質(本体)
ポリカーボネート(UL94V-2)
種類
ヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。