サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45536854
品番
F-720-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様
1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)
適合
FG-40
材質
P.B.T. (UL94V-0)
材質(本体)
P.B.T. (UL94V-0)
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
端子金具
ねじ締付端子(M4×8 セムスねじ)
色(本体)
白
端子
ねじ端子、M4セムスネジ
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10.31×38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。