曜日別特売
F-810 ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ) サトーパーツ 45536872

F-810 ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ) サトーパーツ 45536872
F-810 ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ) サトーパーツ 45536872

ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)250注文コード45536872品番F-810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

RoHS対応品

適合FG-20、FG-30、その他材質(グロメット)シリコーンゴム材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)7材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)保護等級IP66絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間)材質(Oリング)シリコーンゴム端子金具ハンダ付け用端子色(本体)透明端子ハンダ付け適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.40×30、6.35×30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
注意
※電線・ヒューズ管は別途ご用意ください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45536872
2022-08-22
用途: 自作のAC電源コードのヒューズとして

防水性能は十分でした。ただ、コードを差し込む黒いゴムの部分の直径が狭く、普通のACコードは少し厳しいかもしれません。ただこの部分は、3段になっており必要なコードの直径に合わせて切れば対応できますが、それほど大きくは変わりません。全体としては質のいい製品です。

対象商品 : 45536872
2022-11-23
用途: 電動車両の製作
教育・研究機関

大変気に入っています。
防水性も全く問題ありません。

対象商品 : 45536872
2021-03-09
用途: 回転灯
建設業・工事業

はんだではなく圧着でできると取付が楽になるとおもいます。

対象商品 : 45536872
2021-11-15
用途: 電気工事の配線確認
京都EIC株式会社

電気工事の配線確認に使用しているがこれは耐圧値が高いので他の物は使えない

対象商品 : 45536863
2020-08-25
用途: 配線時
建設業・工事業

ハンダ付けが必要ですが、管ヒューズが防水になって安心です。

対象商品 : 45536863
2020-02-07
用途: 屋外仕様の機器用ヒューズ
製造業

最終製品へ搭載しました。ケーブルの太さに応じてゴムブッシュの切る場所を変えればいろんなケーブルが使えるところが便利。

対象商品 : 45536863
2019-03-25
用途: 小型ヒューズ接続

小型の125V1Aヒューズ接続に購入。小型で邪魔にならず防水なのでとても良い。

対象商品 : 45536872
2019-05-21
用途: 安い防水ガラス管ヒューズホルダ

安くて防水のガラス管ヒューズホルダですが、ヒューズの押さえにバネがないので線の長さの調整などが面倒でした。でも安いので良しとします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする