ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45536897 品番F-810-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
接続可能電線(mm2)
0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm
※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。
(ステップドブロメット)
Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)
Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)
Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバー トラスコ品番788-6012 使用温度(℃)-10〜+80(接続部の温度上昇含む) 保護等級IP66 耐熱温度(℃)(樹脂)+125 保管温度範囲(℃)-10〜60 保存湿度範囲(%RH)35〜85(氷結・結露のないこと) 使用湿度範囲(%RH)35〜85(氷結のないこと)
注意
※電気用品安全法<PSE>の適用される用途ではご使用になれません。
※感電の危険がありますので電圧がかかった状態でキャップを開けないで下さい。
※水中でのご使用は出来ません。
※ご使用条件によっては水が浸入することがあります。十分ご確認の上ご使用下さい。
※直射日光が当たる場所、屋外でのご使用は避けて下さい。
※周囲の温度変化により内部が結露する場合があります。結露を取り除くか周囲の温度変化が少ないところで使用するようにして下さい。
※溶剤や油の種類によっては、製品に割れや溶解が生じる場合がありますので十分ご注意下さい。
※グロメットに電線を通す時はグロメットを押さえて通して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする