F-1000-S1 ヒューズホルダーF-700用 1P回転止モールド サトーパーツ 45536906 F-1000-S1 ヒューズホルダーF-700用 1P回転止モールド サトーパーツ 45536906

ヒューズホルダーF-700用 1P回転止モールド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45536906 品番F-1000-S1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81
適合F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL、F-710-A、F-710-B、F-720、F-720-L、F-730、F-750 使用温度(℃)-10〜+80 保管温度範囲(℃)-10〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度範囲(%RH)35〜85(氷結・結露のないこと) 使用湿度範囲(%RH)35〜85(氷結のないこと)
注意
※本品はUL、c-ULともにF-720のオプションのオプションパーツとして使用を認められています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45536906
2021-10-11
用途:
個人の工作用

1個での取付時に使用しております。中々見つからず、購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする