ポークジョイ#210(豚マジック付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 45537064 品番 210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

レンジャータイプのあてなし。
リーズナブルな価格品。

サイズL 全長(cm)23(±0.3) 中指長(cm)8.5(±0.1) 手の平幅(cm)10.3 手のひらまわり(cm)20.6 材質豚表皮 ホワイト 機能耐久性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1 トラスコ品番754-7218

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
作業時

Sサイズの手袋を検索しこちらを購入。
ダブつきもなく程よい厚みながら動きやすさもあり、作業時の手肌を保護出来ています。

対象商品:
45537046
2022-09-09
用途:
溶接用使用している
津山興産株式会社 様

とっても柔らかくて、現場の溶接チームは愛用しています。

対象商品:
45537073
2018-04-11
用途:
冷凍物の取扱

一般的なサイズ(フリー)では手のサイズが小さく、LLでもまだ小さいぐらい。
柔らかく、扱いは易い。3Lでもあればいい。

対象商品:
45537046
2014-09-25
用途:
スポット溶接
有限会社山田プレス 様

スポット溶接でスパッタが飛んでくるので、やけど防止に使用していますが、縫製が悪く糸が飛び出ていたり縫い直していたり
はっきり言って粗悪品でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする