曜日別特売
210 ポークジョイ#210(豚マジック付) プロワーク 45537073

210 ポークジョイ#210(豚マジック付) プロワーク 45537073
210 ポークジョイ#210(豚マジック付) プロワーク 45537073

ポークジョイ#210(豚マジック付)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24(±0.3)
内容量1双注文コード45537073品番210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

レンジャータイプのあてなし。
リーズナブルな価格品。

サイズLL全長(cm)24(±0.3)中指長(cm)9(±0.1)手の平幅(cm)10.8手のひらまわり(cm)21.6材質豚表皮ホワイト機能耐久性袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1トラスコ品番754-7226
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 作業時

Sサイズの手袋を検索しこちらを購入。
ダブつきもなく程よい厚みながら動きやすさもあり、作業時の手肌を保護出来ています。

対象商品 : 45537046
2022-09-09
用途: 溶接用使用している
津山興産株式会社

とっても柔らかくて、現場の溶接チームは愛用しています。

対象商品 : 45537073
2018-04-11
用途: 冷凍物の取扱

一般的なサイズ(フリー)では手のサイズが小さく、LLでもまだ小さいぐらい。
柔らかく、扱いは易い。3Lでもあればいい。

対象商品 : 45537046
2014-09-25
用途: スポット溶接
有限会社山田プレス

スポット溶接でスパッタが飛んでくるので、やけど防止に使用していますが、縫製が悪く糸が飛び出ていたり縫い直していたり
はっきり言って粗悪品でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする