260 ポークジョイ#260(豚甲メリマジック付) プロワーク 45537082 260 ポークジョイ#260(豚甲メリマジック付) プロワーク 45537082

ポークジョイ#260(豚甲メリマジック付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 45537082 品番 260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

通気性が良い甲メリヤス、手首マジック付き。
リーズナブルな価格品。

サイズS 全長(cm)20.5(±0.3) 中指長(cm)7.5(±0.1) 手のひらまわり(cm)17.6 材質豚表皮、甲部:綿 ホワイト 加工甲メリヤス 機能通気性 袖口仕様マジック式 アテ有無アテなし 入数(双)1 材質(甲)綿

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45537107
2019-06-16
用途:
劇場の舞台証明の仕込み作業他
有限会社 サンステージ 様 (その他業種)

夏の暑い時も甲メッシュのおかげで、手がむれない
革が柔らかいので作業がしやすい

対象商品:
45537116
2015-07-31
用途:
バスの運転

長い間使っていますが、製品の品質に当たり外れがあります。
最近値段が上がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする