QC-310 QC-310(牛床マジック付) プロワーク 45537186 QC-310 QC-310(牛床マジック付) プロワーク 45537186

QC-310(牛床マジック付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 45537186 品番 QC-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

牛床皮の定番品です。

サイズLL 全長(cm)25.0 中指長(cm)9.7(±0.1) 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)24 材質牛床皮 グレー 加工マジック付 機能耐久性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45537177
2016-07-21
用途:
溶接作業

生地は厚くていいと思うのですが、使ってすぐに縫い目が裂けてしまいました。

対象商品:
45537177
2016-05-23
用途:
野外いでの作業

少し使用すると、直ぐ穴があきます。

対象商品:
45537186
2015-07-17
用途:
少し温度が高めの金属部分を持つとき

普通の皮手袋では熱く触れない時に使用します 少し厚めなので作業には適しています。

対象商品:
45537177
2016-01-28
用途:
塗装・機械組付

すぐに破れてしまいました( ;∀;)

対象商品:
45537177
2014-04-07
用途:
ボール盤作業に使用

扱い安かったです。

対象商品:
45537177
2014-07-14
用途:
溶接作業など

縫い糸が弱くてすぐに縫い目が穴あきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする