BP-15 分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業 45537204 BP-15 分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業 45537204

分別ペール用ゴミ袋

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 45537204 品番 BP-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。

容量(L)15 半透明 厚さ(mm)0.013 仕様マチ付き 材質高密度ポリエチレン 質量(g)225 入数(枚)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
主に各デスクのゴミ収集
教育・研究機関

マチつきで大きさや厚みもちょうどよく、うちでは大変重宝していてます。おすすめです。

対象商品:
45537213
2023-08-02
用途:
ゴミ袋
有限会社トーヨーカッター工事 様

とてもしっかりとしたゴミ袋で何度もリピートしています大満足です

1人が参考にしています
対象商品:
45537195
2023-06-14
用途:
室内のごみ箱へ
馬場鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

マチがあるのでゴミ箱にキチッとフィットして気持ち良い、厚みも丁度よいと思います。

対象商品:
45537195
2022-05-26
用途:
通常のゴミ箱
サービス業

サイズ感と、マチがある点が、ゴミ箱にフィットしてとても気に入ってます。近くの薬局にはマチ付きのものがないのでありがたいです。

対象商品:
45537213
2021-08-05
用途:
ゴミ箱セット用
有限会社マイスターベック 様 (卸売・小売業)

分別ゴミ箱にセットしてるのですが、サイズにあうものを選べて買えるのでいいです。袋自体もしっかりしてるほうだと思います。

対象商品:
45537195
2021-02-06
用途:
買い物
THINK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格といい品質といい使いやすさで申し分ない商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45537195
2020-09-14
用途:
通常・普段使い
株式会社ヴェリプラス 様 (建設業・工事業)

マチ有りのゴミ袋を探していたので各サイズを購入しました。
長方形のゴミ箱にスッキリ収まりました。
厚さと強度に問題はないようです。
価格と量、コスパ良しです。

1人が参考にしています
対象商品:
45537195
2020-05-22
用途:
ゴミ箱用
株式会社モールドテック 様

モノタロウで購入したゴミ箱(角型 ステンレス 注文番号
26279558)用に買いました。サイズもまあまあ合っているようです。
ゴミ箱の方に、ちょうどよいサイズのポリ袋のおすすめ等が紹介されていると良いなと思いました。これに決めるまでに何種類かゴミ袋を購入したので・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。サイト上の表示の改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする