BP-45 分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業 45537231

BP-45 分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業 45537231
BP-45 分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業 45537231

分別ペール用ゴミ袋

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード45537231品番BP-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。

容量(L)45半透明厚さ(mm)0.018仕様マチ付き材質高密度ポリエチレン質量(g)362入数(枚)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×750RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45537231
2021-02-22
用途: ゴミの分別用
フル・スロットル自動車・二輪車・自転車関連業

ピッタリのサイズ感で満足です。
是非とも、モノタロウブランドで作っていただきたいです。

対象商品 : 45537231
2021-01-29
用途: 商品出荷の包装資材として使用

マチ付きのゴミ袋が売っているところがなくて、こちらで取り扱いがありたすかります。

対象商品 : 45537231
2019-06-27
用途: キッチン
その他業種

我家にペールはないのですが、先日組み立て式のごみラックを購入しました。これにピッタリ!!このラックの下に車輪付きの板を強いて使用しています、狭い我が家の台所を走り回り、夜は玄関で活躍しています。

対象商品 : 45537231
2016-05-31
用途: 生活ゴミ廃棄に使用
ガレージ560

しっかりした作りです。もう少し安価で有れば助かります。

対象商品 : 45537231
2015-07-28
用途: 工場内のゴミの分別
日新鋼業株式会社

丈夫なポリ袋で破れにくく重宝しています。
ごみがいっぱいになり、分別ペールから取り出す時に取り出しにくいのは
ごみを詰め込みすぎるからでしょうか?!
早めに取り出すように心掛けてはいますが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする