7 ゴールデンベアー(ひもファスナー) ゴールデン ベアー スニーカー 紐タイプ 作業靴 45537247

7 ゴールデンベアー(ひもファスナー) ゴールデン ベアー 45537247 7 ゴールデンベアー(ひもファスナー) ゴールデン ベアー 45537247 7 ゴールデンベアー(ひもファスナー) ゴールデン ベアー 45537247 7 ゴールデンベアー(ひもファスナー) ゴールデン ベアー 45537247

ゴールデンベアー(ひもファスナー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 注文コード45537247 品番7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品はサイズ12種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりワイド設計。
幅広・カップインソールで履き心地抜群!
サイドファスナーで脱ぎ履き楽々。

サイズ(cm)24.5 ブラウン 靴タイプスニーカー 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 材質(アッパー)ナイロン、合成皮革 種類作業靴 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)330(25.5cm) 足幅4E
注意
※サイズ大きめですので、ワンサイズ小さめをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする