ゴールデン ベアー
ゴールデン ベアーの 作業用スニーカー/シューズ
ゴールデンベアー(ひもファスナー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
45537274
品番
7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりワイド設計。
幅広・カップインソールで履き心地抜群!
サイドファスナーで脱ぎ履き楽々。
サイズ(cm)
26
色
ブラウン
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
ナイロン、合成皮革
種類
作業靴
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
330(25.5cm)
足幅
4E
注意
※サイズ大きめですので、ワンサイズ小さめをお勧めします。