007 ゴールデンベアー(ひもファスナー) ゴールデン ベアー スニーカー 紐タイプ 作業靴 45537292

007 ゴールデンベアー(ひもファスナー) ゴールデン ベアー 45537292 007 ゴールデンベアー(ひもファスナー) ゴールデン ベアー 45537292 007 ゴールデンベアー(ひもファスナー) ゴールデン ベアー 45537292 007 ゴールデンベアー(ひもファスナー) ゴールデン ベアー 45537292

ゴールデンベアー(ひもファスナー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード45537292 品番007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品はサイズ12種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりワイド設計。
幅広・カップインソールで履き心地抜群!
サイドファスナーで脱ぎ履き楽々。

サイズ(cm)27 ブラウン 靴タイプスニーカー 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 材質(アッパー)ナイロン、合成皮革 種類作業靴 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)330(25.5cm) 足幅4E
注意
※サイズ大きめですので、ワンサイズ小さめをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする