ゴールデンベアー(ひもファスナー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45537335 品番 7
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ゆったりワイド設計。
幅広・カップインソールで履き心地抜群!
サイドファスナーで脱ぎ履き楽々。

サイズ(cm)26 ブラック 靴タイプスニーカー 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 材質(アッパー)ナイロン、合成皮革 種類作業靴 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)330(25.5cm) 足幅4E RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ大きめですので、ワンサイズ小さめをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする