※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎ボディカバー B02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45537527 品番 08-675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防炎加工品のため燃えにくい。
スソ全周ロープワンタッチ絞り式(ビニロンロープ使用)。
ロープ絞りは、風に強く切れたり、たるんだりしません。
フロント識別マーク付。
絞り後の余りロープ収納リング付。
日本製

用途セダンタイプドアミラー用 仕様スソは全周ロープ絞り式、防炎タイプ(日本防炎協会認定品) 材質ポリエステル100% 薄地軽量使用(防炎・防水加工) シルバー 全長(cm)441〜470 RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種セダン車
注意
※完全防水ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする