曜日別特売
10-603 防炎RVボディカバー ケンレーン 45537572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎RVボディカバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(cm)458~486
タイプミニバン用
内容量1個注文コード45537572品番10-603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防炎加工品のため燃えにくい。
スソ全周ロープワンタッチ絞り式(ビニロンロープ使用)。
ロープ絞りは、風に強く切れたり、たるんだりしません。
フロント識別マーク付。
絞り後の余りロープ収納リング付。
日本製

用途RV、ミニバン、ステーションワゴンタイプ用仕様スソは全周ロープ絞り式、防炎タイプ(日本防炎協会認定品)材質ポリエステル100% 薄地軽量使用(防炎・防水加工)シルバータイプミニバン用全長(cm)458~486RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種RV、ミニバン、ステーションワゴン
注意
※完全防水ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09718257
2018-09-20
用途: 屋根なしの駐車場にての使用
その他業種

まだ使い始めたばかりなので、良くは分かりませんが・・・全周ロープ縛りは初めて使用するのですが良いような気がしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする