インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45537624
品番
2115QTiMAX
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量
コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ
出力トルクは業界No.1
90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
実用トルク範囲(N・m)
34-312
最大トルク(N・m)
407
トラスコ品番
446-0359
質量(kg)
1.13
全長L(mm)
151
空気消費量(L/min)
113
適合ホース内径(Φmm)
10
差込角(sq.)
9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク
適合
注意
※トルク測定時のエア条件は、エア動圧0.62MPa(90PSI)となります