インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45537633
品番
2125QTiMAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量
コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ
出力トルクは業界No.1
90dBA以下の低騒音タイプ
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
モノタロウ
¥
15,980
¥
17,578
税込
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
最大トルク(N・m)
450
実用トルク範囲(N・m)
34-340
トラスコ品番
446-0367
質量(kg)
1.14
全長L(mm)
155
空気消費量(L/min)
113
適合ホース内径(Φmm)
10
差込角(sq.)
12.7(1/2インチ)
NPT
(エアインレット径)1/4インチ
注意
※トルク測定時のエア条件は、エア動圧0.62MPa(90PSI)となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45537633
2125QTiMAX
81966745
2125QTiMAX-AP
インパクトレンチ
インガソール・ランド
1台
¥
64,980
税込
¥
71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です