インパクトレンチ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45537651 品番231HA
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル

無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 実用トルク範囲(N・m)34-407 最大トルク(N・m)800 質量(kg)2.63 全長L(mm)185 空気消費量(L/min)119 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)12.7(1/2インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
注意
※トルク測定時のエア条件は、エア動圧0.62MPa(90PSI)となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45537651
2019-02-28
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社シュリバー 様 (製造業)

以前より使用してますが、小型でトルクがあり重宝してます。
他メーカー品も使用しましたが、これ以上の製品は今のところ皆無です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする