インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45537676
品番
2145QiMAX-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥164,450
トラック整備を始め、各重作業に最適
出力トルクは業界No.1
コンポジットハウジングを採用したクラス最軽量タイプ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
1830
実用トルク範囲(N・m)
272-1224
トラスコ品番
446-0391
質量(kg)
3.60
全長L(mm)
293
空気消費量(L/min)
241
適合ホース内径(Φmm)
13
差込角(sq.)
19.0(3/4インチ)
NPT
(エアインレット径)3/8インチ
注意
※トルク測定時のエア条件は、エア動圧0.62MPa(90PSI)となります