インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45537685
品番
261
参考基準価格(税別)
¥171,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
トラック整備を始め、各重作業に最適
出力トルクは業界No.1
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
最大トルク(N・m)
1491
実用トルク範囲(N・m)
272-1224
トラスコ品番
446-0405
質量(kg)
5.62
全長L(mm)
224
空気消費量(L/min)
269
適合ホース内径(Φmm)
13
差込角(sq.)
19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)3/8インチ
再生紙使用マーク
適合
注意
※トルク測定時のエア条件は、エア動圧0.62MPa(90PSI)となります