インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45537694
品番
271
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
最大トルク(N・m)
1491
実用トルク範囲(N・m)
272-1224
トラスコ品番
446-0413
質量(kg)
5.67
全長L(mm)
226
空気消費量(L/min)
269
適合ホース内径(Φmm)
13
差込角(sq.)
25.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)3/8インチ
再生紙使用マーク
適合