インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
アングルインパクト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45537721
品番
2025MAX
参考基準価格(税別)
¥124,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7100
最大トルク(N・m)
244
実用トルク範囲(N・m)
61-217
質量(kg)
1.54
全長L(mm)
332
空気消費量(L/min)
538
適合ホース内径(Φmm)
10
差込角(sq.)
12.7(1/2インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク
適合
注意
※トルク測定時のエア条件は、エア動圧0.62MPa(90PSI)となります