ボールポイント六角L-レンチセット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7本組) 注文コード 45537746 品番 BLX7MB
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。

セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(92×15)、2(102×18)、2.5(115×20)、3(130×22)、4(148×26)、5(165×32)、6(179×32) 材質プロテニアム合金 形状L型 先端形状ボールポイント付 硬度HRC最大61 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ

商品説明動画

世界初のボールポイント
この動画は、3人が参考にしています。
世界初のボールポイント六角レンチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09209085
2017-03-24
用途:
レンチとして

レンチの柄が長いので、非常に使いやすく、助かっています

対象商品:
09209085
2016-11-15
用途:
機械修理
製造業

いつも他社製のボールポイントを使用しているが、一度使ってみたかったので購入、今のところ問題はない。

1人が参考にしています
対象商品:
45537746
2016-03-11
用途:
自転車、バイク整備

さすがボンダスと言えるほど、精度に関してはすばらしく。PBより断然遊びの少ないフィットをします。さすがスナップオンのOEM元ですね。しかし、酷いとこもありまして、私に届いた商品は1.5mmと2mmが曲がっていました。ボンダスさんの他の商品のレビューにも数本曲がったものがあったというレビューがありましたので、ボンダスさんの曲がりに関する商品管理はこんなものなのかなと思い、返品をお願いするのは止めました、また曲がった商品が届きそうな気がしたので。六角の精度はすばらしいので、小径を使わない人にはオススメします。が、1.5mmや2mm、2.5mmを使う予定のある人にはオススメしません。曲がった六角のボールポイントの長辺を使うほど不快なものはありません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
09209085
2014-11-03
用途:
六角ボルトの締付け

六角穴にシッカリはまり、他メーカーのレンチよりガタが少ない気がします。
レンチが届いたときは長すぎたかと思いましたが、握りやすく問題ありません。
狭いところでも使いやすく重宝しています。

対象商品:
45537746
2014-05-09
用途:
織物業の織機の整備等
中村編織工業株式会社 様

過去にある程度のレンチを使用していましたが、継続使用上、約2年が限界でした。
今回購入したレンチは表面が硬くしっかりしている感じがします。
メッキの色合いも落ち着いた感じで気に入ってます。
3年後が楽しみな逸品です。

3人が参考にしています
対象商品:
09209085
2014-07-09
用途:
工作機械保守
ナカシマ電機 様

20年ほど前までボンダスを使用して非常に優秀なメーカーと言うのは理解していました。
使い勝手や摩耗などを考えてもこちらの製品はコストパフォーマンス的に非常に優れていると思います。
シルバーの本体が切削油や切り粉の中に落としても目立つのが良いことだと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
09209085
2016-04-01
用途:
産業用機械の組み立て等

六角レンチといえばPBかBONDUSか、といってもいいほどの世界的なメーカーですが、
私のところに届いた商品も1.5mmのレンチが曲がって・・・というより長手側が波打っていました。
まぁ、M3のセットビスに強いトルクをかけることもないので一応OKとしますが、
「次回も買うか」といわれたら、買いませんね。

小さい呼び径のセットビスをメインに作業をする方にはお勧めしません。

3人が参考にしています
対象商品:
09209085
2014-04-25
用途:
機械の分解組立

ガタも少なく頑丈で安心して使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする