BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13本組)
注文コード
45537755
品番
BLX13B
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった