GREEN FINGER
GREEN FINGERの 鋏
GREEN FINGERの 剪定鋏
DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45538157
品番
601690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
4段ラチェット式
切断が楽なアンビルタイプ
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
直径20mmの枝
寸法(mm)
200
材質(柄部)
アルミ合金、PVC
材質(刃)
刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)