GREEN FINGER
GREEN FINGERの 鋏
GREEN FINGERの 芽切鋏
DX 長刃 芽切鋏 GF-D210K
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45538202
品番
601730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
野菜の収穫作業に最適な長刃仕様
開閉が楽に出来る樹脂グリップ
刃長(mm)
60
切断能力(mm)
直径6mmの小枝
寸法(mm)
210
材質(柄部)
工具鋼、PVC
材質(刃)
刃物鋼 SK-5