曜日別特売
22350.0616 リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45538317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45538317品番22350.0616
参考基準価格(税別)¥18,083販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。

質量(g)228最高温度(℃)250材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理取付穴(mm)8.3寸法d2(mm)9.65寸法d3(mm)21.5寸法d4(mm)10.05寸法l2(mm)8.75寸法l3(mm)25.7寸法l4(mm)36寸法l5(mm)27寸法l6(mm)30寸法l7(mm)49寸法l8(mm)87.5寸法l9(mm)21.5寸法x(mm)1.5~15
注意
ご使用の際には、ピンとワークの遊び(x)、ワークの重量、穴の寸法が適切であることを確認してください。ご使用方法が不適切な場合には、ワークが落下し重大な事故が発生する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする