三重化学工業
三重化学工業の 耐油手袋
三重化学工業の 塩化ビニール 耐油手袋
三重化学工業の 厚手タイプ 塩化ビニール
ミエローブ No.230E
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
45538586
品番
2033
参考基準価格(税別)
¥648
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
強さプラススベリ止め効果で、物をしっかりつかむ。
サイズ
L
全長(cm)
25±1
中指長(cm)
8±0.5
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24±1
材質
ポリ塩化ビニール、綿
色
ブラウン
厚さ(mm)
1.0
入数(双)
1
機能
耐油
用途
機械・工場、油作業、土木建築、水産業等
質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッケージ裏注意事項に準じる