2044 ミエローブ No.300 三重化学工業 45538613

ミエローブ No.300

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード45538613品番2044
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

強くて、ハード作業に最適。スベリドメ付きのセミロングタイプです。

用途機械・工場、油作業、土木建築、水産業 等サイズLL全長(cm)30±2中指長(cm)8±0.5手の平幅(cm)12.5手のひらまわり(cm)25.5±1材質ポリ塩化ビニール、綿ブラウン厚さ(mm)1.0入数(双)1機能耐油質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージ裏注意事項に準じる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45538604
2020-09-02
用途: ジンギスカンの鉄板洗い
有限会社山麓苑

ミエローブは、とにかく丈夫。使い始めて40年近く使用しています。他社の物では鉄板は洗えません。55度のお湯で洗いますが丈夫!

対象商品 : 45538604
2014-09-08
用途: 鉄鋼業

他社では 10双単位の販売が多い中、
モノタロウでは 1双単位で販売していただけるので、とても助かります。

対象商品 : 45538613
2015-07-17
用途: バイクのパーツの洗浄

通常使用して、たったの2週間ほどで、内側の布が、水か浸みるのか、青カビだらけになってしまいました。今回初めての購入で、今までのビニール手袋より分厚くて丈夫なものを選んだのに、大失敗でした。2度と買いません。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、青カビになる原因としましては水が浸み込みカビが繁殖したからだと考えられます。
尚、浸み込んだ原因としましては、こちらの製品は通常全面塩化ビニールコーティングがされており水を通さないようにしてあるのですが、
お客様に届いた製品が何らかの原因で一部コーティングできていない箇所がありそこから水が浸み込んだ可能性がございます。
それ以外の原因としましては、塩化ビニール手袋で耐えれない薬剤を使われた場合(酢酸エチル、アセトン、メチルエチルケトン、トルエン、キシレン、ガソリン等)手袋が薬剤に溶け浸み込んだ可能性も考えられます。
また、ハードな作業をされた場合、手袋が擦れ穴が開き浸み込んだ可能性がございます。
現物を見ていない為どのような状況で浸み込んだという確実な回答は出来かねます。
大変お手数ではございますが、一度現物を拝見させて頂くことは可能でしょうか。
また、もし可能であるならば弊社問い合わせ窓口まで作業内容、どういう薬剤使用など詳細な情報を頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする