ミエローブ No.250

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 45538631 品番 2054
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

肘までの長さで、汚れや水から手と腕をガードします。

サイズLL 全長(cm)34 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12.5 手のひらまわり(cm)25.5 材質ポリ塩化ビニール、綿 ブラウン 厚さ(mm)1 入数(双)1 機能耐油 用途機械・工場、油作業、土木建築、水産業 等 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージ裏注意事項に準じる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45538622
2024-08-16
用途:
焼肉のロストル清掃
焼肉一誠 様 (飲食業)

滑りにくく非常に使いやすい
他社からにたような物も出ているか硬質化しにくくもちがいい
長さもあるのでガシガシとまず仕事をしても、水の侵入はほぼない
金ブラシを使用してても貫通してこない丈夫さ
愛用品である

対象商品:
45538631
2021-07-05
用途:
芝生周り 花壇内の 雑草除去
AKシステムズ 様 (製造業)

滑り止めゴム引き手袋で ロングタイプは ホームセンターでも なかなか手に入らないので 複数まとめ買いしています
厚みも強度も そこそこあるので 植木などによる 切り傷 擦り傷 毒虫による 被害は激減しました
※鋭いアメリカ鬼アザミ 成長前であれば トゲに負けず使えました

対象商品:
45538622
2018-03-31
用途:
浚渫作業
辯天機工 様 (建設業・工事業)

ホームセンターやワークショップでは、置いていないので、ココで、探し当ててすぐに発注しました。
このゴム手袋が一番、手に馴染みます。

対象商品:
45538631
2016-02-01
用途:
掃除

ちょっと長い目でいいのですが、一回中を洗ったらすぐにカビだらけになりました。

対象商品:
45538622
2014-12-18
用途:
洗車等
オートレイド 様

袖部が長くて、使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする