6044 ミエローブ マッスル 三重化学工業 45538674 6044 ミエローブ マッスル 三重化学工業 45538674

ミエローブ マッスル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 45538674 品番 6044
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

原手裏面に綿糸(起毛済み)を使用し、抜群の吸汗性とやさしい手触りが特長です。裏起毛により手袋内で手がズレにくい。

サイズLL 全長(cm)25±1 中指長(cm)8.7±0.5 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22.8±0.8 材質天然ゴム・綿・ポリエステル混紡裏綿起毛 ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能吸汗性 入数(双)1 用途運輸・荷役、土木建設、その他軽作業全般 厚さ(mm)1 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージ裏注意事項に準じる

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45538656
2023-10-24
用途:
硝子運搬時に使用
有限会社 中吉硝子興業 様 (建設業・工事業)

リピートです。グリップも良く耐久性も良い方だと思います。

対象商品:
45538656
2022-11-01
用途:
倉庫・現場での荷下ろし等
建設業・工事業

作業員の方ほとんどこちらを使用(サイズは各々違います)してますが、おおむね好評です。建設業なので現場でも使用しますが滑らなく熱耐性も多少あるため会社の支給品として購入してます。自分はSサイズを使用していますが、ちょっとだけ大きく中で滑ってしまい密着しないので保護用にしかならないのが残念です(握力が必要な時には向かない)。

対象商品:
45538656
2021-09-03
用途:
硝子運搬及び施工用
有限会社 中吉硝子興業 様 (建設業・工事業)

いつも、ありがとうございます。
 この商品を利用して3年になります。
今のところベストです。

対象商品:
45538656
2021-07-09
用途:
ガラス運搬
有限会社 中吉硝子興業 様 (建設業・工事業)

3年程使用しています。グリップも良く、耐久性も良いです。

対象商品:
45538656
2021-03-07
用途:
果樹園の作業全般
農・林・水産業

いつもハイパーマッスルなのですが久しぶりに購入しました。
少し、厚手タイプの物になりますがそのタイプの中でもゴムが非常に柔らかく使用しやすいと思います

対象商品:
45538656
2021-04-02
用途:
ガラス運搬
建設業・工事業

ゴムも柔らかく、グリップが最高なので5年以上使っております。

対象商品:
45538647
2020-07-27
用途:
ピッキング作業用
卸売・小売業

指の動かしやすさと摩擦力のバランスがよく、こちらを購入しています。

対象商品:
45538665
2020-01-22
用途:
配送時
運輸・通信業

感触、滑りづらさなど、使用感は最高です。
ただ、指先などのゴムが他のメーカーのと比べると早く破けたり、剥げたりするので減点

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする