ミエローブ ハイパーマッスル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 45538701 品番 6053
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

原手裏面に天然竹糸を使用。これにより吸汗性と手触りがさらにアップ。また夏場のムレ対策にもバッチリ。

サイズL 全長(cm)24±1.5 中指長(cm)8.2±0.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20.4±0.8 材質天然ゴム・竹糸・ナイロン オレンジ+ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数15 機能吸汗性 入数(双)1 用途組立作業などの細かい作業、果樹・野菜の収穫 等 厚さ(mm)1 質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージ裏注意事項に準じる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45538692
2021-03-07
用途:
果樹園の作業全般
農・林・水産業

15ゲージという事で肌触りが良くゴム部分が浮いたりしてこない商品です
今使っている同サイズで若干余ってストレスを感じる人は使ってみると良いと思います
チェンソー、ノコギリ、剪定鋏等しっかりと握れて安全な作業を実現出来ます
棚に登り高所での作業の時も手袋がズレたりしないので安全に作業出来てます

1人が参考にしています
対象商品:
45538692
2020-12-21
用途:
積下ろし作業時
運輸・通信業

リピート購入しています。手袋は消耗品なのでまとめて購入しています。
ゴムがしっかりしていて滑りにくく使いやすいです。

対象商品:
45538692
2020-08-15
用途:
作業時、機械メンテナンス時
その他業種

細かい作業、草抜き等、あらゆる場面で使用できる。グリップ力も強い。

対象商品:
45538692
2016-12-01
用途:
商品の積み下ろし

通気性が良く、滑りにくいです。
段ボール等の商品が多いので助かっています。
満足です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする