※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング・ピン、セルフ・ロッキング、長さ補正型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45539254 品番 22360.0030
参考基準価格(税別)¥9,191 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
質量(g)45 締付力(N)21 温度範囲(℃)-30〜80 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー 取付穴(mm)10 寸法d2(mm)12 寸法d3(mm)47 寸法d4(mm)23 寸法l1(mm)0〜5 寸法l2(mm)8.7 寸法l3(mm)36 寸法l4(mm)11 寸法l5(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする