※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 樹脂素材
タキロンシーアイの PET
PETケース 厚さ5mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45539645
品番
5×50×50×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
材質
PET
厚さ(mm)
5
色
透明
高さ(mm)
100
寸法(縦×横)(mm)
50×50
用途
ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
比重
1.27
全光線透過率(%)
86
ロックウェル硬度
(Mスケール)44
吸水率(%)
0.1
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長